伸晃
伸晃の テーブルウェア(卓上備品・食器)
伸晃の 卓上備品・テーブルウェア
伸晃の 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42825905
品番
SD-CT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
食器棚の中のお皿やカトラリーをすっきり収納。
3個連結したり、別々に使ったり、レイアウト自由です。
材質
トレー・ジョイントピン:ポリプロピレン
セット内容
トレー:3コ、ジョイントピン:4コ
色
ホワイト
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65〜195×260×43