伸晃
伸晃の 水廻り部材
伸晃の 流し・台所用品
伸晃の 流し用ゴミかご
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825948
品番
SP-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。
ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質
本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン
色
銅
質量(g)
約188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約144×144×118.5