伸晃
ソロエルスマート 伸縮カトラリートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42826009
品番
CT-SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式で引き出しのサイズにぴったり合わせられるカトラリートレーです。
使いやすく設計された仕切り付きで長い菜箸もキッチンばさみも上手に収納。
キチンと片付けば探し物も減り、お料理もはかどります。
材質(本体)
ABS樹脂
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×320~500×30