伸晃
ソロエルスマート 伸縮カトラリートレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42826018
品番
CT-LW
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式で引き出しのサイズにぴったり合わせられるカトラリートレーです。
使いやすく設計された仕切り付きで長い菜箸もキッチンばさみも上手に収納。
キチンと片付けば探し物も減り、お料理もはかどります。
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
約395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×320~500×30