425096 キャスター付き台車 ファンヒーターキャリー サンコープラスチック 42826553 425096 キャスター付き台車 ファンヒーターキャリー サンコープラスチック 42826553 425096 キャスター付き台車 ファンヒーターキャリー サンコープラスチック 42826553

キャスター付き台車 ファンヒーターキャリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42826553 品番425096
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。
四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。
キャスター付きストッパーで固定することができる。
お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。

耐荷重(kg)約28 荷台寸法(mm)502×342 床面高さ(mm)77 質量(kg)0.96 シルバー 材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42826553
2023-05-17
用途:
暖房器具の設置
サービス業

見た目は少し不安でしたが、暖房器具を載せてもしっかりしていて丈夫そうです。動かしたい時の動きはとてもスムーズとはいきませんが、移動するのがとても楽になり十分な動きかと思います。

対象商品:
42826553
2019-12-23
用途:
ストーブ
本荘第一病院 様 (サービス業)

配送遅かったですが、ストーブおくのにいいとおもいます。ホワイトもあればいいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする