※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42827477 M8×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42827477 M8×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42827477

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42827477 品番 M8×16
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥539439
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)16 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)4.58 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dt(Φmm)(最大)2/(最小)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827443
2016-03-28
用途:
止めねじとして

しっかり止めねじとしての役割を果たしている。M4×4は用途が多く、使い回せて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする