早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の デッキブラシ
伸縮通水デッキブラシ ワイド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42827786
品番
111714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワイドタイプで広く洗えます。ブラシ部分と柄がねじ込み式でブラシ交換が出来ます。壁などを守る為ふちにシリコンゴムが付いています。
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
333
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ヘッド)
PP・シリコン
質量(g)
約407
奥行(mm)
88
寸法(cm)
約33.3×8.8×9.5
繰り返し・詰め替え
対応