CSH-03 キャットスティッキー吸着フック 東洋ケース 42829807 CSH-03 キャットスティッキー吸着フック 東洋ケース 42829807 CSH-03 キャットスティッキー吸着フック 東洋ケース 42829807

キャットスティッキー吸着フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42829807 品番CSH-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吸着シートで簡単貼り付け!しっぽを曲げるとフックになります。
裏面に吸着シートが付いているので、タイルやガラス、鏡などに貼り付きます。
鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばしOK!小物を掛けるフックに変身します。
貼り剥がしOK!のり残りも無し!吸着シートが汚れてきたときは、水洗いすることで再使用可能です。

耐荷重(g)約200 材質塩化ビニル樹脂・鉄板・PU・PET 質量(g)約28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×7×134 色(柄)かりかり・トラ 耐熱温度(℃)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする