MIR-03 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829886 MIR-03 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829886 MIR-03 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829886

ココニモミラー ミラーステッカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42829886 品番 MIR-03
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。
軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。
のり残りしにくい両面テープ使用。

タイプ貼り付け 材質アクリル 形状ネコ 質量(g)約25 種類シルエット・ネコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×1×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする