MIR-05 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829904

 

MIR-05 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829904
MIR-05 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829904
MIR-05 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829904

ココニモミラー ミラーステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状角型・イヌ
内容量1個注文コード42829904品番MIR-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。
軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。
のり残りしにくい両面テープ使用。

タイプ貼り付け材質アクリル形状角型・イヌ質量(g)約25種類角形・柴犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×1×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする