MIR-06 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829913 MIR-06 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829913 MIR-06 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829913

ココニモミラー ミラーステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸形・イヌ 注文コード42829913 品番MIR-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など8種類から選べます 他の種類を見る

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。
軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。
のり残りしにくい両面テープ使用。

タイプ貼り付け 材質アクリル 形状丸形・イヌ 質量(g)約25 種類丸形・柴犬 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×1×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする