※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42830417 M10×45 冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42830417

冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42830417 品番 M10×45
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)45 材質 寸法H(mm)25 規格1種 寸法A(mm)最小18 寸法D(mm)50 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)最小10 寸法b(mm)約15 寸法G1(mm)最大7 寸法G2(mm)最大8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42830295
2021-03-21
用途:
手作りサンドペーパーベースに
その他業種

サンドペーパーの取替にベース台の取付でこれを使っています。付外しに便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする