東洋ケース
東洋ケースの 収納家具
東洋ケースの 収納ボックス
東洋ケースの バスケット
デニム マルチスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42830604
品番
LSM2-MS-LB
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋をオシャレに飾るデニム生地のマルチスタンド型収納ボックスです。
スリッパや雑誌をすっきり収納程よいサイズ感で場所を問わず利用可能。
色
ライトブルー
付属品
木棒用滑り止めリング2個
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・不織布・木棒・紙・ポリウレタン
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×160×300