※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂 42831266 M3×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂 42831266 M3×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂 42831266

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42831266 品番 M3×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)10 材質 タイプRタイプ 寸法H(mm)9 寸法D(mm)17 表面処理クロメート 寸法C(mm)3 寸法J(mm)(参考)5 寸法B(Φmm)4 寸法A(Φmm)6.5 寸法G1(mm)3 寸法G2(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ソレックスキャブレターのジェットカバー
製造業

M5×40の物をキャブレターのジェットカバーの留めとして使用しました。
自分は締めごたえが硬めだったので、ダイスを通してから使用しました。
メッキ層が厚く作られているのだと思います。普通の使用では問題ないと思います。

2025-11-13
用途:
オリジナルパーツ用

このサイズの蝶ネジはホームセンターなどでは手に入らないものなので大変助かりました!

対象商品:
42831512
2024-01-25
用途:
蝶ボルトって探すと意外と高価なんです。
個人のお客様

蝶ボルトって探すと意外と高価なんですが
この製品は比較的安価なのでとても助かる商品です。
使用してて時々無くす事が有るのですが以前ですと
価格帯で“しょんぼり感”が高かったのですが
これなら安心して使えそうです。
品質は長期使用までイタッテいないので錆等は
分かりませんが普通に使用出来ていますので
良いのかと感じています。

対象商品:
42831485
2021-03-06
用途:
機械の蝶ボルトが折れたので
農・林・水産業

機械のテンションの長ボルトが折れたので、ホームセンターで探したのですが、短いものしかなくてモノタロウさんに40ミリがあったので、即、注文しました、すぐに届いて交換することが出来ました。

対象商品:
42831485
2020-06-14
用途:
治具製作
製造業

治具として小さなクランプを自作するのに使いました。地元専門店にも置いていないサイズなので、助かりました。

対象商品:
42831677
2016-07-10
用途:
固定ボルトの変更
高橋商会 様

ありそうでなかなか無い蝶ボルトの各サイズ。色んな種類があって今回はピッタリのが見付かりました!

対象商品:
42831686
2015-11-16
用途:
作業機の錆びたボルトの交換
農・林・水産業

ホームセンターにはおいていないので助かりました。ばっちり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする