東洋ケース
東洋ケースの 収納家具
東洋ケースの 収納ボックス
東洋ケースの バスケット
モック ロープトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42832056
品番
MOC-RPTS-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1本のコットンロープをつなぎ合わせたストレージトレイです。
散らばりがちな小物をサッとひとまとめに。
財布や鍵、メイク道具など使用頻度の高い小物を置くものOK。
色
ライトグレー
材質
ポリエステル・レーヨン・綿・革
サイズ
S
質量(g)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×55