水運搬袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード42832284 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害等で、断水時に清潔に水を受取、保管することができる袋です。
レジャー・アウトドア等、様々なシーンでもご利用いただけます。

容量(L)約10 タイプ非常用 材質ポリエチレン・軟質PVC 質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×550×0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする