充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42832466 品番CL105DWNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Li-ion内蔵式10.8V小型・軽量クリーナ。
「パワフルモード」搭載。
「フロア・じゅうたんノズル」付。
ゴミ捨てが簡単で、こぼれにくい!密閉性を向上させたバルブステーコンプリート採用。スポンジ付で高い密閉性を実現!
奥の奥まで、しっかり届く。ノズルが床に密着。ソファーや棚下等の掃除に便利。
満充電/バッテリ切れお知らせLEDランプ。
まっすぐ立てやすいノズル。充電時や保管時に省スペースに置きやすい。

バッテリー容量(Ah)1.3 吸込仕事率(W)(パワフル)20、(強)14、(標準)5 連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約8、(強)約12、(標準)約23 充電時間(分)約180 アイボリー 付属品フロアじゅうたんノズル、サッシ(すきま)用ノズル、ストレートパイプ、紙パック(10枚)、ダストバッグ、バッテリー、充電器(DC1001) 電源バッテリ内蔵(1.3Ah-直流10.8V) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.0(ノズル、パイプ除く) 長さ(mm)446 幅(mm)113 高さ(mm)136(ノズル取付時の長さ:983) 電圧(V)10.8 集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+内蔵バッテリー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42832466 CL105DWNI 71167329 CL115FDWI 充電式クリーナ CL115FDW マキタ 充電式クリーナ CL115FDW マキタ 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832493
2024-04-06
用途:
小さなゴミやほこりが気になる時
その他業種

ちょっとしたゴミが気になる時、コードが付いた掃除機をわざわざ出すのが面倒でしたが、コードレスは、すぐに使えとても便利です。とても軽く、買って正解でした。

対象商品:
42832466
2022-03-15
用途:
掃除
不動産業

吸引力が異常に弱かった為修理に出しました。するとパックにゴミが多く入っていますと言われましたが、修理に出す前にパックを交換して試しました。(それでも弱かったです。全然ゴミも溜まっていない状態)また、返送時のコメントで毎回パックの交換をお勧めしますとの事。毎日掃除をするのに毎回パックを変えるとコスパ悪すぎます。他でも同じ商品を使っていて何も問題無いのにとても残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
42832493
2020-04-24
用途:
階段の角のホコリや入り口のマットの上
とり井 様 (卸売・小売業)

大きく無いので手軽に掃除できます。
充電式なので、とても便利で買って良かったです。
こんなに小型なのに紙パックがとても嬉しいです

対象商品:
42832466
2018-11-02
用途:
自宅の掃除
卸売・小売業

思ったよりもパワー不足でがっかりした10分間位の作動時間も少ないように思います 14.4か18を価格は高くても買うべきだった

対象商品:
42832475
2017-11-08
用途:
作業空間の掃除

手元に置いておけるのでこまめに掃除が出来て便利です。

対象商品:
42832475
2017-06-30
用途:
教室のチョーク汚れのため
学校法人国際基督教大学 様 (教育・研究機関)

教室のチョークの汚れは細かいので、とても便利です。
また、軽量のため持ち運びも楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする