曜日別特売
DF473DRFX 充電式ドライバドリル マキタ 42832597

充電式ドライバドリル

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード42832597品番DF473DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,600

高出力+高耐久ブラシレスモータ搭載
小型ボディに、十分なパワー
20段クラッチ+直結
2スピード切替
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
手締め機能

作業量(目安)
(1充電あたり)
穴あけ/(木工キリ ラワン厚さ30mm)Φ9mm:約700本、Φ27mm:約150本
ねじ締め/(Φ4.1×38mm ラワン)約480本
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1700、(低速)0~500バッテリー電圧(V)14.4最大トルク(N・m)38チャック能力(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)約22付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1430B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース質量(kg)1.4(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×79×245穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.0×75バッテリーリチウムイオン適合バッテリーA-60698,A-60660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832615
2022-01-04
用途: エクステリアの組み立て
ツツキ住業建設業・工事業

弱いネジ打ちと穴あけ作業用に
用意してみました。
チャックが使い易い。

対象商品 : 42832615
2019-06-10
用途: FRP、金属の穴開け加工
Aマリンワークス卸売・小売業

ブラシレスモーターのせいかモーター部分がコンパクト、軽量で狭い場所での作業には良いと思います。モーターの耐久性は今後使ってみないとわかりません。

対象商品 : 42832597
2019-02-28
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー製造業

締め付けや穴明等便利に利用してます。割と力もあるので
さすが、makita と思います。

対象商品 : 42832597
2018-02-28
用途: サッシの組み付け
建設業・工事業

以前の物が調子悪くなり購入しました。バッテリーも互換性があり使いやすい。

対象商品 : 42832615
2017-11-06
用途: 機器等の取り付け作業
有限会社サンリツ卸売・小売業

コンパクトな上パワーも有り満足。また、バッテリーの共用が出来るので無駄がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする