充電式ドライバドリル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42832615 品番DF473DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力+高耐久ブラシレスモータ搭載
小型ボディに、十分なパワー
20段クラッチ+直結
2スピード切替
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
手締め機能

作業量(目安)
(1充電あたり)
穴あけ/(木工キリ ラワン厚さ30mm)Φ9mm:約700本、Φ27mm:約150本
ねじ締め/(Φ4.1×38mm ラワン)約480本
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1700、(低速)0〜500 バッテリー電圧(V)14.4 最大トルク(N・m)38 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×79×245 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.0×75 バッテリーリチウムイオン 適合バッテリーA-60698,A-60660
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832615
2022-01-04
用途:
エクステリアの組み立て
ツツキ住業 様 (建設業・工事業)

弱いネジ打ちと穴あけ作業用に
用意してみました。
チャックが使い易い。

対象商品:
42832615
2019-06-10
用途:
FRP、金属の穴開け加工
Aマリンワークス 様 (卸売・小売業)

ブラシレスモーターのせいかモーター部分がコンパクト、軽量で狭い場所での作業には良いと思います。モーターの耐久性は今後使ってみないとわかりません。

対象商品:
42832597
2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

締め付けや穴明等便利に利用してます。割と力もあるので
さすが、makita と思います。

対象商品:
42832597
2018-02-28
用途:
サッシの組み付け
建設業・工事業

以前の物が調子悪くなり購入しました。バッテリーも互換性があり使いやすい。

対象商品:
42832615
2017-11-06
用途:
機器等の取り付け作業
有限会社サンリツ 様 (卸売・小売業)

コンパクトな上パワーも有り満足。また、バッテリーの共用が出来るので無駄がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする