※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 42832657 M4×25 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 42832657

冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42832657 品番 M4×25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)25 タイプRタイプ 寸法D(mm)21±1.0 材質ステンレス 寸法H(mm)11.8±1.0 規格2種 寸法A(mm)8.5±1.0 寸法C(mm)6.4±0.7 寸法G(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42832666
2022-02-06
用途:
ネジの取り替え
その他業種

キャンプ用ケトル兼クッカーの取っ手の付け替えのネジがコインで回すタイプだったので、これを一緒に購入。2個入りで安く買えて良かったです。本当に助かりました。

対象商品:
42832614
2022-03-25
用途:
高枝切ばさみの鋸の止めボルトに使用
鈴久ゼミ 様 (教育・研究機関)

以前は皿ビスで止めてあったのでドライバーで締めていたが、今回の蝶ボルトは手で簡単に
締められて良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
42832797
2022-05-04
用途:
手締め個所に
製造業

全く問題ないです。インチネジのものもあるとありがたいです。

対象商品:
42832666
2021-05-06
用途:
部品交換
製造業

キャプテンスタッグのラーメンクッカーケトルのハンドル固定ネジの交換に使いました。ローレットネジでは回しにくかったですが蝶ネジにして正解でした。近所に当該品をバラ売りで買えるところが無かったので2個入でしたが予備と思えは安い買い物でした。

対象商品:
42832684
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

機器補修用に購入しました。
既存メッキ製が破損したので交換しました。

対象商品:
42832666
2021-03-06
用途:
小サイズのボルトの付外しに
その他業種

これに取替たのでドライバーを使わずに付外しが簡単に出来るので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
42832623
2021-02-08
用途:
薪ストーブのDIY
自動車・二輪車・自転車関連業

必要なだけの少ない数で入手できたので助かりました。趣味のDIYでの使用なので数が多くて余らせても困るのでよかったです。

対象商品:
42832693
2020-09-30
用途:
ルーフキャリアの補修

もともとはプラで装飾された蝶ネジでしたがプラ部分が劣化して単なるボルトになっていました。もちろんソケット等で脱着はできるのですがやはり面倒なのでこちらの蝶ボルトを購入し交換補修。工具を用意せずに脱着できるようになり(もとに戻り)楽です。モノタロウさんは素材、サイズ、ピッチ、形状、長さなど様々なラインナップがあり非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2369:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする