高電圧を使用する真空管アンプの内部配線材として使用しました。
耐電圧600Vなので300v~500Vを使う回路に安心して使えます。
10m長さのカット線材を購入しました。
色の種類がやや少ないので増やしていただけると有難いです。
AC100Vの配線に使用します。小さな機器の配線で少量でしたので10mで購入でき感謝しています。600V耐圧なので被覆が厚くなることからちょっと固いなという感想です。
カーオーディオの配線に許容電流20A以上の電線が必要でしたが、ホームセンター等では自動車用電線で2.0SQ(MAX200A)までしか取扱が無く、一般電線だと耐熱温度に不安が・・・かといってバッ直用のキットだとオーバースペック&高価ということでコチラを購入してみました。適度にしなやかで取り回ししやすい電線です。価格も切り売りレベルのお値打ちで非常に良いと思います。ちなみにREV'S(フジックス)の2.0SQだと許容電流が20Aで他はだいたい200Wまでなので今後も重宝しそうです。