高圧洗浄機

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42833184 品番 MHW0820
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。

吐出水量(L/min)標準:6.0(360L/H)、静音:5.0(300L/H) 付属品トリガガン(高圧ホース10m付)、バリオスプレランス、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン、自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)、泡ボトル 質量(kg)10.3 タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 常用吐出圧力(MPa)標準:8、静音:5 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42833184
2023-11-27
用途:
家の周りの掃除
その他業種

長年掃除が出来なかったので、洗浄機を購入して、掃除が出来たので喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
42833166
2024-09-14
用途:
外構
製造業

使い勝手も良く、作りもしっかりしているので助かっています。やはり一台は必要かと思います。

対象商品:
42833184
2021-12-04
用途:
庭のコンクリート。
新正ビル管理 様 (不動産業)

真っ黒なコンクリートが、見違えました、びっくりです、操作も楽々使い易かったです
(((o(*゚▽゚*)o)))

3人が参考にしています
対象商品:
42833184
2021-04-28
用途:
浴室清掃
株式会社ユースサービス 様 (サービス業)

水圧も充分で、使いやすいと思います。音も想像していたより静かです。

4人が参考にしています
対象商品:
42833184
2020-10-28
用途:
各種壁面の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーに比べコストがやや低め設定の為購入しやすかった。また、高圧ホースが巻き取り器付きなので(添付写真とは違うタイプ)扱いしやすく清音機能でも十分な圧力が得られるので大変良い。付属物品も十分充実していると思う。今後高圧ホース巻取り機構の消耗で圧漏れの心配があるがメンテナンスサービスが長期に及ぶのを期待したい。

1人が参考にしています
対象商品:
42833184
2019-03-15
用途:
オートバイの泥汚れや車の下周りに

バイクの足回りや車の下周りの汚れ落とし、農機具修理前の洗浄に使っています。
もともと洗車は綺麗に出来ないと分かっていたけど、試してみたけど、やっぱり無理でした。
これは、工業用の動力3ピストン高圧洗浄機でも同じ事が言えるのでしょうがないですね。

使い具合は、高圧ホースがリールで巻き取れる。これだけでも使い勝手が抜群に良くなります。
小物も収納出来るのもちょっと使う気になりますね。

音は、このクラスの洗浄機にしては静かな方だと思います。

パワーもそこそこ有って、自吸する事も出来、苦労する事無く吸水してくれるのはいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
42833184
2019-11-27
用途:
家屋外の清掃  車の洗車
川上鉄工 様

車の洗車時電源が切れる。購入してから、1年と少し残念です。

7人が参考にしています
対象商品:
42833166
2018-09-14
用途:
メンテナンス時に使用
ファシリティ パートナーズ株式会社 様 (建設業・工事業)

洗浄力はケル○○よりあると思います。とても満足です。
しかし、思っていた以上に大きいく、重いので、★4つにしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする