アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
1/4ギヤクフンシヤノズルT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
8/100GS、13/150G
穴数
前1・後3
注文コード
42833447
品番
HD27018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
適合機種・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
前方にも噴射するタイプの逆噴射ノズル。
適合機種
8/100GS、13/150G
材質
ステンレス
全長(mm)
31.0
径(Φmm)
15
ねじ径
1/8"
穴数
前1・後3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42833447
HD27018
42833438
HD38130
1/4ギヤクフンシヤノズルT
アサダ
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です