HD08064 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833465 HD08064 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833465

1/4ギヤクフンシヤノズルT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種23/80GS、21/90G・GP、20/100GS 穴数前1・後4 注文コード42833465 品番HD08064
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は適合機種・穴数など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様前方にも噴射するタイプの逆噴射ノズル。 適合機種23/80GS、21/90G・GP、20/100GS 材質ステンレス 全長(mm)31.0 径(Φmm)15 ねじ径1/8" 穴数前1・後4 アズワン品番64-6750-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする