※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42835965
品番
M6
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
9.9
幅b(mm)
(最小)1.6
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
スズコバルト