※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42836245
品番
M20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
20.2
厚さt(mm)
(最小)4.5
外径D(Φmm)
30.6
幅b(mm)
(最小)4.5
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
亜鉛黒