アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837044
品番
Y11672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
183
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
使用可能温度範囲
-28.8〜82.2℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
色
レッド