アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837053
品番
Y18598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥277,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
3800
ねじサイズ
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
使用可能温度範囲
-28.8〜93.3℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)