アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
アンモニアチャージングホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837254
品番
Y16896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アンモニア用高耐久性ホース
NH3(R717)
仕様
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
長さ(cm)
244
常用圧力(MPa)
6.2
破裂圧力(MPa)
24.0
アズワン品番
64-6754-02