アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断用カッター
ビーバーSAW P400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42838496
品番
EX400
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断!
軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。
別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
プラスチックパイプ新設管切断用。
付属品
ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ
質量(kg)
6.6
肉厚(mm)
切断 25、切断・面取り 22
モーター
100V・1010W(50/60Hz)
使用率(%)
25
面取能力
角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要