スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの コンビネーションスパナ
オープンラチェットストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42841777
品番
RCW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
154
呼び
10
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
17
寸法T1(mm)
5.5
寸法T2(mm)
10
質量(g)
55