画像準備中

オープンラチェットストレートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42841786 品番RCW12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)170 呼び12 寸法S(mm)25.4 寸法D(mm)21 寸法T1(mm)6.3 寸法T2(mm)11 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする