スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの コンビネーションスパナ
オープンラチェットストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42841795
品番
RCW14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
186
呼び
14
寸法S(mm)
29.3
寸法D(mm)
24.5
寸法T1(mm)
7.3
寸法T2(mm)
12
質量(g)
125