大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42842195
品番
3/8×1.6
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
インチサイズ
呼び寸法
W3/8
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート