※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42842213
品番
3/4×3.2
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
インチサイズ
呼び寸法
W3/4
内径d(Φmm)
22
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
45
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート