※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42843245
品番
M8.5×25×1.5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
25
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ