※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプPJS型に50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されています。 注文コード42843764 品番PJH4190
参考基準価格(税別)¥551,700 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はタイプなど77種類から選べます 他の種類を見る
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質FC300 厚さ(mm)75 タイプPJS型に50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されています。 テーブル寸法(mm)410×900 仕上研削仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする