※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプBSS型にT溝(35)加工が施されたタイプです。 注文コード42845566 品番BST88042B
参考基準価格(税別)¥1,941,400 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は寸法A・タイプ・品番など123種類から選べます 他の種類を見る
材質FC300 タイプBSS型にT溝(35)加工が施されたタイプです。 仕上床面・ロケータ面:研削仕上 ベース寸法(mm)800×800 ベース幅(mm)四面:420 ベース高(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする