スーパーツール
スーパーツールの ツーリング
スーパーツールの プルスタッドボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42845907
品番
FTN14225
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
ねじ(mm)
100(長)、16.5(短)
全長(mm)
225
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
材質/仕上
スチール(S45C)/黒染仕上げ
ねじ寸法
M14
硬度HRC
22〜26