スーパーツール
スーパーツールの ツーリング
スーパーツールの プルスタッドボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
500
注文コード
42845959
品番
FTN18500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,310
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
ねじ(mm)
145(長)、22.0(短)
全長(mm)
500
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
材質/仕上
スチール(S45C)/黒染仕上げ
ねじ寸法
M18
硬度HRC
22〜26