スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ステップブロック 2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法A(mm)
98
注文コード
42846065
品番
M5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,630
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
品番
M5S
タイプ
ミディアム
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
38
質量(2個1組)(kg)
1.57
耐荷重(kN)
694
働き寸法D(mm)
58
働き寸法E(mm)
150