スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ステップブロック 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法A(mm)
98
注文コード
42846083
品番
M8S
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
品番
M8S
タイプ
ヘビー
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
50
質量(2個1組)(kg)
2
耐荷重(kN)
926
働き寸法D(mm)
58
働き寸法E(mm)
150