スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ステップブロック 2P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
42846108
品番
25S12
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
63
幅(mm)
32
材質/仕上
スチール(S55C)/黒染仕上げ
高さ(mm)
12
焼入硬度
HRC35〜47
適応ボルトサイズ
M14