TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の マグネット用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 磁選機器
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の マグネット棒
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42848725
品番
LT02WPC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
本体質量(g)
600(ライト本体:450/ホルダー:150)
連続使用時間
約3時間(25℃の場合)
光源
白色LED66個
バッテリー
三元系リチウム電池3.7V/4000mAh内蔵
照度(Lx)
550
充電電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
3〜4
充電時電流(mA)
1000
充電可能回数
2000回
アズワン品番
64-4816-82
LED寿命(時間)
100000