※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
アンカーボルト用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
70
注文コード
42849513
品番
8AD-70L200
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
46
寸法L1(mm)
49
寸法D1(mm)
100
寸法D2(mm)
60
二面幅(mm)
70
アズワン品番
64-4815-68