※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
アンカーボルト用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
90
注文コード
42849538
品番
8AD-90L200
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
62
寸法L1(mm)
60
寸法D1(mm)
124
寸法D2(mm)
60
二面幅(mm)
90
アズワン品番
64-4815-70