TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インチソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42849547
品番
HP3SB-10(5/16)
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ソケット形状:6角
差込角(mm)
9.5
二面幅S(inch)
5/16
寸法d(mm)
7.0
寸法L1(mm)
6
寸法D1(mm)
11.7