TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インチソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42849556
品番
HP3SB-12(3/8)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ソケット形状:6角
差込角(mm)
9.5
二面幅S(inch)
3/8
寸法d(mm)
8.0
寸法L1(mm)
7
寸法D1(mm)
14.0