画像準備中

インチソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42849565 品番 HP3SB-14(7/16)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ソケット形状:6角

差込角(mm)9.5 二面幅S(inch)7/16 寸法d(mm)9.0 寸法L1(mm)8 寸法D1(mm)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする