TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インチソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42849574
品番
HP3SB-16(1/2)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ソケット形状:6角
差込角(mm)
9.5
二面幅S(inch)
1/2
寸法d(mm)
10.0
寸法L1(mm)
9
寸法D2(mm)
18.0